POLINOX vliesslijpschijf PNZ Ø 115 mm asgat-Ø 22,23 mm A180 voor fijnslijpen & finish

Artikelnummer: 4007220104323
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220104323
EAN/GTIN 4007220104323
Nummer fabrikant 44692265
L-nummer L51050 814

Omschrijving

Omschrijving:

POLINOX-slijpschijven bestaan uit polyamide vlies, waarin de slijpkorrel ingebonden is. De slijpvlies- en linnen slijplamellen zijn verlijmd op een glasvezel steunschijf, waardoor de schijven lateraal op grote vlakken gebruikt kunnen worden. Door de dicht gepakte lamellen wordt een hoge standtijd bereikt. Het gereedschap is ontworpen voor de bewerking van grote vlakken op toerentalregelbare haakse slijpmachines.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 5300 RPM
  • RPM, opt.: 2500 RPM
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 180

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Geschikt voor de dop op haakse slijpers tot 80 m/s.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals binnenranden, groeven en groeven.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.