COMPOSITE komborstel DBUR Ø 50 mm stift-Ø 6 mm SiC-filamentdraad-Ø 1,00 mm korrel 120 stationair

Artikelnummer: 4007220104262
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220104262
EAN/GTIN 4007220104262
Nummer fabrikant 43400042
L-nummer L51510 411

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder agressief werkende borstel met steunring. Is bijzonder goed geschikt voor het ontbramen en de oppervlaktebewerking op stationaire machines. Composite borstels van PFERD zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 5000 RPM
  • RPM, opt., van: 1500 RPM
  • RPM, opt., tot: 3500 RPM
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø belegmateriaal: 1.1 mm
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
  • Korrelgrofte: 120
  • Lengte, beleg: 38 mm
  • Lengte, beleg tot ring: 19 mm
  • Lengte, totaal: 80 mm

Voordeel:

  • Drie keer de levensduur in vergelijking met het CC-SLIJPEN MASSIEF SG-STAAL door de steunplaat voor het slijpen en drie lagen schuurmateriaal, die na elkaar kunnen worden verwerkt.
  • Snelste voortgang van het werk dankzij zeer agressieve slijpmiddel.
  • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 70%.
  • Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken. Steunring verwijderen, zodra het beleg tot aan de steunring is opgewerkt. Dan kan het resterende beleg vrijgelegd en volledig opgebruikt worden. Voor een grote uitspreiddiameter of voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen de steunring voor aanvang van de werkzaamheden verwijderen.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Duroplasten
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.