POLIFAN lamellenschijf PFC 180x22,23 mm conisch CO-FREEZE 50 SG INOX edelstaal

Artikelnummer: 4007220104170
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220104170
EAN/GTIN 4007220104170
Nummer fabrikant 67718050
L-nummer L51120 246

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Speciaal voor edelstaal (INOX) ontwikkelde POLIFAN-lamellenschijf voor ultra-koel slijpen. Door de keramische korrel CO met slijpactieve, koelende speciale coating (FREEZE) ontstaan – zelfs bij thermisch ongunstige verhoudingen – geen aanloopkleuren, zodat nabewerken niet nodig is.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Vorm: PFC / B / T29
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-FREEZE
  • ø buiten metrisch: 180 mm
  • Korrelgrofte: 50

Voordeel:

  • Ultieme agressiviteit voor de snelste voortgang van het werk.
  • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 80%.
  • De composietstructuur van de steunplaat van glasvezel garandeert dezelfde robuuste en veilige dop als met een afbraamschijf.
  • Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.
  • Hoewel de VICTOGRAIN-gereedschappen slechts één laag schuurkorrels hebben, bieden ze een uitstekende levensduur – langer dan voorspanschijven en veel ventilatorschijven.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Reeds bij het eerste gebruik van de POLIFAN CO-FREEZE SG INOX tonen de lamellen al na enkele seconden een buitengewoon slijtagebeeld. De hoogwerkzame vulstoffen vormen een glanzende koelende film op de lamel (geen “verglazen”). Dit is de basis voor het ultra koel slijpen.
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kobaltbasislegeringen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Edelstaal (INOX)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen