Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Speciaal voor edelstaal (INOX) ontwikkelde POLIFAN-lamellenschijf voor ultra-koel slijpen. Door de keramische korrel CO met slijpactieve, koelende speciale coating (FREEZE) ontstaan – zelfs bij thermisch ongunstige verhoudingen – geen aanloopkleuren, zodat nabewerken niet nodig is.
Kenmerk:
- RPM, max.: 8500 RPM
- Vorm: PFC / B / T29
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-FREEZE
- ø buiten metrisch: 180 mm
- Korrelgrofte: 36
Voordeel:
- De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
- Geschikt voor de dop op haakse slijpers tot 80 m/s.
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals binnenranden, groeven en groeven.
- Zeer goede corrosiebestendigheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Reeds bij het eerste gebruik van de POLIFAN CO-FREEZE SG INOX tonen de lamellen al na enkele seconden een buitengewoon slijtagebeeld. De hoogwerkzame vulstoffen vormen een glanzende koelende film op de lamel (geen “verglazen”). Dit is de basis voor het ultra koel slijpen.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Kobaltbasislegeringen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Edelstaal (INOX)
- Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Edelstaal (INOX)