Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Speciaal voor edelstaal (INOX) ontwikkelde POLIFAN-lamellenschijf voor ultra-koel slijpen. Door de keramische korrel CO met slijpactieve, koelende speciale coating (FREEZE) ontstaan – zelfs bij thermisch ongunstige verhoudingen – geen aanloopkleuren, zodat nabewerken niet nodig is.
Kenmerk:
- RPM, max.: 13300 RPM
- Vorm: PFC / B / T29
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-FREEZE
- ø buiten metrisch: 115 mm
- Korrelgrofte: 36
Voordeel:
- Met X-LOCK klauwplaat voor eenvoudig en snel wisselen van gereedschap
- Zet de bevestiging vast door het gereedschap hoorbaar vast te klikken.
- POLIFAN-schijven met X-LOCK kunnen ook worden gebruikt op conventionele haakse slijpers met schroefdraad M14 en 5/8”-11.
- Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
- Goede standtijd.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Reeds bij het eerste gebruik van de POLIFAN CO-FREEZE SG INOX tonen de lamellen al na enkele seconden een buitengewoon slijtagebeeld. De hoogwerkzame vulstoffen vormen een glanzende koelende film op de lamel (geen “verglazen”). Dit is de basis voor het ultra koel slijpen.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Kobaltbasislegeringen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Edelstaal (INOX)
- Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Edelstaal (INOX)