Wetsteen S 250 mm

Artikelnummer: 4007220103517
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Wetsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220103517
    EAN/GTIN 4007220103517
    Nummer fabrikant 39009187
    L-nummer L51090 711

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De keramisch gebonden wetsteen is uitstekend geschikt voor het scherpen van zeisen, sikkels, messen en andere snijgereedschappen.

    Kenmerk:

    • Breedte metrisch: 35 mm
    • Lengte metrisch: 250 mm
    • Korrelgrofte: 220
    • Hoogte: 12 mm

    Voordeel:

    • Dankzij de ovale vorm past de kieuwsteen goed in de hand.
    • De Sharp slijpmiddel SiC zorgt voor een zeer goede slijping met een goed oppervlak.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Wetstenen voor snijgereedschappen kunnen zowel voor nat als voor droog slijpen worden gebruikt. Door vroegtijdig nascherpen van de snede blijft het snijvermogen van gereedschappen behouden. Niet gebruiken voor de bewerking van keramische messen en gekartelde messen.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Staal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Gereedschapsstalen
      • Bewerkbare materialen: Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Gereedschapsstalen

    Tip:

    • Tijdens het scherpen veiligheidshandschoenen dragen en bijzonder voorzichtig zijn, om verwondingen te voorkomen.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen