Spantang SPZ 90014073 2,35 mm SPZ GR.19

Artikelnummer: 4007220102756
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220102756
    EAN/GTIN 4007220102756
    Nummer fabrikant 90014073
    L-nummer L51050 2252

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afhankelijk van het geselecteerde PFERD-gereedschap kan er uit verschillende spantangen worden gekozen. Aan elke machine zijn geschikte spantangen toegewezen.

    Kenmerk:

    • Spantangengroep: 19
    • Nettogewicht: 0.011 kg
    • ø: 2,34 mm
    • ø buiten metrisch: 2.35 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen