STEEL EDGE stiftsteen kegelvorm Ø 32x32 mm stift-Ø 6 mm A24 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220102602
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220102602
EAN/GTIN 4007220102602
Nummer fabrikant 32207272

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering STEEL EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op randen en voor ontbramingswerkzaamheden op werkstukken uit staal en gietstaal. Tot de bewerkingsopgaven behoren bovendien het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het bijslijpen van contouren. De kegelvorm KE is geschikt voor een aangename werkpositie bij het egaliseren van een braam op een vlak.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 29800 RPM
  • RPM, opt.: 21000 RPM
  • Breedte metrisch: 32 mm
  • ø buiten metrisch: 32 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 24
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
  • Zeer hoge prestatiekwaliteit.
  • Energiebesparend en zeer stil in vergelijking met persluchtmachines.
  • Zeer hoge concentriciteitssnelheid.
  • Zeer rustig.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen