STEEL stiftsteen kegelvorm Ø 25x25 mm stift-Ø 6 mm A30 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220102534
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220102534
EAN/GTIN 4007220102534
Nummer fabrikant 32206253
L-nummer L51090 464

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering STEEL is de meest universele binding voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij is uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal (HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De kegelvorm KE is geschikt voor een aangename werkpositie bij het vlakslijpen en voor het slijpen van hoeknaden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 38100 RPM
  • RPM, opt.: 35000 RPM
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 30
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Ongeëvenaarde snijprestaties dankzij hoogwaardige abrasieve keramische korrels in combinatie met een speciale bindtechnologie, waardoor zelfs met grote dwarsdoorsneden de snelste voortgang wordt geboekt.
  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij de uitstekende levensduur.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen