STEEL EDGE stiftsteen kegelvorm Ø 16x16 mm stift-Ø 6 mm A30 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220102466
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220102466
    EAN/GTIN 4007220102466
    Nummer fabrikant 32204273
    L-nummer L51090 488

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De uitvoering STEEL EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op randen en voor ontbramingswerkzaamheden op werkstukken uit staal en gietstaal. Tot de bewerkingsopgaven behoren bovendien het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het bijslijpen van contouren. De kegelvorm KE is geschikt voor een aangename werkpositie bij het egaliseren van een braam op een vlak.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 59600 RPM
    • RPM, opt.: 42000 RPM
    • Breedte metrisch: 16 mm
    • ø buiten metrisch: 16 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Korrelgrofte: 30
    • Lengte, stift: 40

    Voordeel:

    • Ultieme agressiviteit voor de snelste voortgang van het werk.
    • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 80%.
    • De composietstructuur van de steunplaat van glasvezel garandeert dezelfde robuuste en veilige dop als met een afbraamschijf.
    • Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.
    • Hoewel de VICTOGRAIN-gereedschappen slechts één laag schuurkorrels hebben, bieden ze een uitstekende levensduur – langer dan voorspanschijven en veel ventilatorschijven.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietstaal
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

    Tip:

    • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen