STEEL EDGE stiftsteen kegelvorm Ø 10x10 mm stift-Ø 3 mm A46 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220102404
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220102404
    EAN/GTIN 4007220102404
    Nummer fabrikant 32202274
    L-nummer L51090 241

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De uitvoering STEEL EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op randen en voor ontbramingswerkzaamheden op werkstukken uit staal en gietstaal. Tot de bewerkingsopgaven behoren bovendien het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het bijslijpen van contouren. De kegelvorm KE is geschikt voor een aangename werkpositie bij het egaliseren van een braam op een vlak.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 95400 RPM
    • RPM, opt.: 65000 RPM
    • Breedte metrisch: 10 mm
    • ø buiten metrisch: 10 mm
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Korrelgrofte: 46
    • Lengte, stift: 30

    Voordeel:

    • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
    • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
    • Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.
    • Spreiding en flexibiliteit van de borstelbekleding kunnen worden aangepast met behulp van een steunring.
    • De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietstaal
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

    Tip:

    • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen