STEEL EDGE stiftsteen spitse boogvorm Ø 20x50 mm stift-Ø 6 mm A30 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220102329
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220102329
    EAN/GTIN 4007220102329
    Nummer fabrikant 32111273

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De uitvoering STEEL EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op randen en voor ontbramingswerkzaamheden op werkstukken uit staal en gietstaal. Tot de bewerkingsopgaven behoren bovendien het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het bijslijpen van contouren. De spitse boogvorm SP is uitstekend geschikt voor de bewerking van kleine openingen en boringen.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 30500 RPM
    • RPM, opt.: 30500 RPM
    • Breedte metrisch: 50 mm
    • ø buiten metrisch: 20 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Korrelgrofte: 30
    • Lengte, stift: 40

    Voordeel:

    • Geschikt voor de dop op haakse slijpers tot 80 m/s.
    • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals binnenranden, groeven en groeven.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
    • Zorgt voor fijne oppervlakken.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietstaal
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

    Tip:

    • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen