SIC lamellenslijpstift F Ø 30x15 mm stift-Ø 6 mm SIC150 voor harde non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220102275
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lamellenslijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220102275
    EAN/GTIN 4007220102275
    Nummer fabrikant 44415150
    L-nummer L51070 444

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bij lamellenslijpstiften zijn de lamellen uit flexibele slijpmiddelen lamelvormig radiaal om de as van het gereedschap aangebracht. Door hun flexibiliteit passen zij zich ideaal aan de contouren van het werkstuk aan. De slijpkorrel is in een kunsthars binding op de trekvaste flexibele linnen drager ingebonden. Lamellenslijpstiften worden volgens ISO 3919 onder de omschrijving ″lamellenslijpstiften″ gevoerd. Voor universele slijpopgaven aan werkstukken uit aluminium, koper, brons, titaan en vezelversterkte kunststoffen. Bijzonder aan te bevelen voor het gebruik op titaanlegeringen. Zeer goed geschikt voor de vliegtuigindustrie, wanneer voor de bewerking van bijv. onderdelen alleen SiC toegestaan wordt.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 25400 RPM
    • RPM, opt.: 12000 RPM
    • Breedte metrisch: 15 mm
    • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
    • ø buiten metrisch: 30 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Korrelgrofte: 150
    • Lengte, stift: 40

    Voordeel:

    • Veilig werken via dodemansverbinding.
    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
    • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Het verminderen van de werkdruk en de omtreksnelheid alsmede de toevoeging van slijpolie reduceren de slijtage van het gereedschap en de temperatuurbelasting van het werkstuk. Een stijging van het verspaningsrendement moet door een grovere korrelgrofte en niet door de verhoging van de werkdruk bereikt worden, om onnodige slijtage van het gereedschap en een temperatuurbelasting van het werkstuk te verhinderen. De verhoging van de snijsnelheid geeft een iets fijner oppervlak. Door de verhoging van de werkdruk wordt het oppervlak iets grover. Des te zachter het te bewerken materiaal, des te grover het oppervlak (bij gebruik van dezelfde korrelgroftes). Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Edelstaal (INOX)
      • Steen
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Edelstaal (INOX); Steen; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

    Tip:

    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
    • De werkdruk moet aanmerkelijk gereduceerd worden, wanneer het aangegeven optimale toerental overschreden wordt.
    • De veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer de inspanlengte minstens 15 mm bedraagt en het aangegeven maximale toerental bij vrije stiftlengtes niet wordt overschreden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen