Haakse elektrische slijpmachine UWER 18/95 SI voor Ø 150 mm 230 volt 9.500-2.300 RPM/1.750 watt

Artikelnummer: 4007220101384
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220101384
EAN/GTIN 4007220101384
Nummer fabrikant 83500300
L-nummer L51050 1279

Omschrijving

Omschrijving:

Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De krachtige machine is geschikt voor zwaar gebruik. Het toerental kan traploos worden geregeld. De machine is door haar schroefdraadopname optimaal afgestemd op de aanbevolen gereedschappen met binnendraad of flensopname (max. gereedschapsdiameter tot 150 mm). De aan/uit-schakelaar is vergrendelbaar. 4 m netkabel, 1 opspanflens, 1 snelspanmoer, vlakke beschermkap, antivibratiehandgreep.

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 1750 Watt
  • Vermogensafgifte: 1150 Watt
  • Toerentalbereik, van: 2300 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 9500 RPM
  • Spanning, van: 230 Volt
  • Breedte metrisch: 70 mm
  • Gereedschapsopname asgat-Ø: 22.23 mm
  • Lengte metrisch: 400 mm
  • Nettogewicht: 3 kg
  • Ø schroefdraad: M14
  • Hoogte: 90 mm

Voordeel:

  • Robuuste ontwerpmachine voor de zware dop.
  • Digitale elektronica voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
  • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).

Tip:

  • Geschikte beschermkap voor het doorslijpen (HT-SV) of vlakslijpen (FL-SV) met Ø 115 mm gebruiken.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen