Rechte persluchtslijpmachine PGAS 1/700 HV 70.000 RPM/100 watt

Artikelnummer: 4007220101315
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220101315
EAN/GTIN 4007220101315
Nummer fabrikant 80105095
L-nummer L51050 1093

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De machine heeft een hoog toerental en moet met olie worden gebruikt. 0,75 m luchtaf- en 2 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 3 mm, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 100 Watt
  • Toerental: 70000 RPM
  • Spantangengroep: 15
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Breedte metrisch: 21 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.25 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.12 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
  • Lengte metrisch: 145 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.128 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 4.8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 21 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen