Uitvoering:
Omschrijving:
Universeel te gebruiken voor de oppervlaktebewerking, bijv. op buisconstructies uit metalen, zoals het verwijderen van voorslijpsporen, verwijderen van oxidatie en lichte ontbraamwerkzaamheden. Verkrijgen gematteerde en zijdematte oppervlakken. Korte banden zijn afgestemd op de in de markt gangbare bandslijpmachines. Ze worden volgens ISO 2976 onder de omschrijving “slijpbanden” gevoerd. POLIVLIES-korrelgrofte 240 F = fijn (blauw)
Kenmerk:
- Uitvoering: fijn, blauw
- Breedte metrisch: 12 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- Lengte metrisch: 610 mm
- Korrelgrofte: 240 F
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
- Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–15 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink
Tip:
- De veiligheidsvoorschriften van de VDS (Vereniging Duitse Slijpmiddelfabrikanten) “Veiligheidsvoorschriften voor het juiste gebruik van slijpbanden” moeten in acht genomen worden.