POLICLEAN PLUS PCLZY reinigingsvlies Ø 100x13 mm stift-Ø 6 mm voor grove reinigingswerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220101032
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Grof reinigingsvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220101032
    EAN/GTIN 4007220101032
    Nummer fabrikant 44692257
    L-nummer L51050 723

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • PCLZY PLUS

    Omschrijving:

    Geschikt voor grove reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van lak, walshuid, aanloopkleuren, roest en lijmresten bij het omtrekslijpen. POLICLEAN is een grof gestructureerd, abrasief reinigingsvlies, dat uit een speciale combinatie van synthetische vezels en slijpkorrel ontwikkeld werd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 7500 RPM
    • RPM, opt., van: 3000 RPM
    • RPM, opt., tot: 3800 RPM
    • Uitvoering: PCLZY PLUS
    • Breedte metrisch: 13 mm
    • Ø asgat: 6 mm
    • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
    • ø buiten metrisch: 100 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Lengte, stift: 40

    Voordeel:

    • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
    • Zeer hoge prestatiekwaliteit.
    • Energiebesparend en zeer stil in vergelijking met persluchtmachines.
    • Zeer hoge concentriciteitssnelheid.
    • Zeer rustig.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Opruwen; Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Opruwen; Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Elastomeren
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

    Tip:

    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen