Steunschijf met opspanmoer Ø 100 GT M10 voor haakse slijpmachine 100

Artikelnummer: 4007220100998
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220100998
EAN/GTIN 4007220100998
Nummer fabrikant 44890015
L-nummer L51050 1733

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Steunschijf voor optimale aanpassing aan contouren door de hoge flexibiliteit. Voldoet aan ISO 15636.

Kenmerk:

  • PFERD type: GT 100
  • RPM, max.: 15300 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 100
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 100, opname M10
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schroefdraad: M10

Levering:

  • De geschikte opspanmoer wordt meegeleverd.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen