CAST EDGE stiftsteen cilindrisch Ø 40x20 mm stift-Ø 6 mm SIC24 voor grijs/lamellair en nodulair gietijzer

Artikelnummer: 4007220100103
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220100103
EAN/GTIN 4007220100103
Nummer fabrikant 31330502
L-nummer L51090 612

Omschrijving

Uitvoering:

  • CAST EDGE

Omschrijving:

De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren. De uitvoering CAST EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op kanten en voor het uitslijpen van zandinsluitingen en oxidaties op grijs/lamellair en nodulair gietijzer in combinatie met hoge snijsnelheden. Het verwijderen van scherpe bramen, het bijslijpen van zandinsluitingen en oxidaties op gegoten delen behoren tot hun belangrijkste opgaven.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 23800 RPM
  • RPM, opt.: 19000 RPM
  • Uitvoering: CAST EDGE
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 40 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 24
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Voordelig alternatief voor op maat gemaakte frees- en slijppennen met een lange as.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen CAST EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.