Omschrijving:
De uitvoering INOX EDGE is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten op edelstaal (INOX). Tot de bewerkingsopgaven behoren het bijslijpen van hoeknaden op edelstaalwerkstukken, het verwijderen van bramen op matrijsdelen van hittebestendige legeringen, het verwijderen van bramen op gietstukken van edelstaal en het slijpen van kanten als voorbereiding voor het lassen van edelstaalprofielen. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.
Kenmerk:
- RPM, max.: 29800 RPM
- RPM, opt.: 29000 RPM
- Breedte metrisch: 16 mm
- ø buiten metrisch: 32 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 24
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- Dunne snijwonden met weinig bramen.
- Comfortabel en veilig.
- Snel snijden.
- Speciaal schurend mengsel en hechtingstechnologie voorkomen dat doorslijpschijf wordt gesmeerd, zelfs bij zacht, sterk aluminium.
- Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen INOX EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 35 tot 50 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX)
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.