STEEL EDGE stiftsteen cilindrisch Ø 25x6 mm stift-Ø 6 mm A46 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220099339
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220099339
EAN/GTIN 4007220099339
Nummer fabrikant 31321274
L-nummer L51090 35

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering STEEL EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op randen en voor ontbramingswerkzaamheden op werkstukken uit staal en gietstaal. Tot de bewerkingsopgaven behoren bovendien het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het bijslijpen van contouren. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 38100 RPM
  • RPM, opt.: 26000 RPM
  • Vorm: W 214
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 46
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • De buigradius van de vijl kan traploos worden ingesteld met spaninrichting.
  • Uiterst lichtgewicht kunststof constructie zonder weekmakers.
  • Kan worden gebruikt op punten en over gebieden, omdat de body file zowel gebogen als recht kan worden gebruikt.
  • Werk met weinig vermoeidheid dankzij trillingsdempende rubberen buffers.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.