STEEL EDGE stiftsteen cilindrisch Ø 16x4 mm stift-Ø 6 mm A80 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220098936
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220098936
EAN/GTIN 4007220098936
Nummer fabrikant 31313278
L-nummer L51090 336

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering STEEL EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op randen en voor ontbramingswerkzaamheden op werkstukken uit staal en gietstaal. Tot de bewerkingsopgaven behoren bovendien het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het bijslijpen van contouren. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 59600 RPM
  • RPM, opt.: 42000 RPM
  • Breedte metrisch: 4 mm
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Dankzij speciale impregnatie, geen verstopping bij het bewerken van zachte, smeer- of taaie materialen.
  • Hoge schuren- en verwijderprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen