Uitvoering:
Omschrijving:
De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren. De uitvoering CAST EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op kanten en voor het uitslijpen van zandinsluitingen en oxidaties op grijs/lamellair en nodulair gietijzer in combinatie met hoge snijsnelheden. Het verwijderen van scherpe bramen, het bijslijpen van zandinsluitingen en oxidaties op gegoten delen behoren tot hun belangrijkste opgaven.
Kenmerk:
- RPM, max.: 25100 RPM
- RPM, opt.: 25100 RPM
- Vorm: W 208
- Uitvoering: CAST EDGE
- Breedte metrisch: 50 mm
- ø buiten metrisch: 20 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 30
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- Dankzij speciale impregnatie, geen verstopping bij het bewerken van zachte, smeer- of taaie materialen.
- Hoge schuren- en verwijderprestaties.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen CAST EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.