Hardmetalen stiftfrees EDGE verzonken kegelvorm KSJ 45° Ø 16x03 mm stift-Ø 6 mm bewerking van kanten

Artikelnummer: 4007220097984
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220097984
EAN/GTIN 4007220097984
Nummer fabrikant 21115467
L-nummer L51060 405

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding EDGE werden speciaal voor de gedefinieerde bewerking van kanten ontwikkeld. De bijzondere constructie maakt het mogelijk de stiftfrees zeer nauwkeurig langs de kanten te voeren, zonder het werkstuk te beschadigen. In slechts één bewerking kunnen zo exacte kantvormen verkregen worden. De afronding van kanten is o.a. als veiligheidsmaatregel voor de corrosiebescherming vereist volgens: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (Ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198). Verzonken kegelvormige stiftfrees voor het verkrijgen van exact gedefinieerde afkantingen. Voor het schuinkanten van gedefinieerde 45°-hoeken. Het EDGE Cutting System bestaat uit stiftfrezen met de vertanding EDGE en een speciale geleidingshuls. Het systeem kan op elke gangbare machine worden gebruikt om een optimale geleiding te bereiken tijdens lichte ontbramingswerkzaamheden. De met het EDGE Cutting System (ECS) verkregen afgekante breedte bedraagt 1,2 mm (+/- 0,2 mm).

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 12000 RPM
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 5000 RPM
  • RPM van, hittebestendige materialen: 5000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 12000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 18000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 15000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 7000 RPM
  • RPM tot, hittebestendige materialen: 9000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 18000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 18000 RPM
  • Vertanding: EDGE
  • Ø kogellager: 10 mm
  • Ø huls: 25 mm
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Hoek: 90 °
  • Lengte, opbouw: 24 mm
  • Lengte, vertand: 1 mm

Voordeel:

  • Robuuste ontwerpmachine voor de zware dop.
  • Digitale elektronica voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
  • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de stiftfrezen in tegenloop. Om een fijn oppervlak te verkrijgen, moet u afsluitend in gelijkloop over de kanten gaan. Gebruik stiftfrezen met de vertanding EDGE indien mogelijk op de rechte persluchtmachine PG 3/210 met de geschikte geleidingshuls EFH PG 3/210 van PFERD. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Frezen; Afronden; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Frezen; Afronden; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink

Levering:

  • De stiftfrees van het EDGE Cutting System (ECS) kan indien nodig nabesteld en omgewisseld worden. Geschikte stiftfrees: KSK 1603/6 EDGE (ALU) 45°.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen