CAST stiftsteen cilindrisch Ø 25x32 mm stift-Ø 6 mm A30 voor grijs/lamellair en nodulair gietijzer

Artikelnummer: 4007220097410
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220097410
EAN/GTIN 4007220097410
Nummer fabrikant 31135033
L-nummer L51090 352

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering CAST is in combinatie met hoge omtreksnelheden bijzonder goed geschikt voor het vlak gebruik op grijs/lamellair en nodulair gietijzer. Tot de bewerkingsopgaven behoren het poetsen van werkstukken en het uitslijpen van insluitsels. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 32900 RPM
  • RPM, opt.: 32900 RPM
  • Breedte metrisch: 32 mm
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 30
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Open structuur en grote spaanplaatsen door holle bal corundum.
  • Bewerking van temperatuurgevoelige materialen zonder toevoeging van koelsmeermiddelen dankzij grote spaanruimten.
  • Hoge schuurprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen CAST bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.