INOX stiftsteen cilinder Ø 16x32 mm stift-Ø 6 mm A30 voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220096697
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220096697
EAN/GTIN 4007220096697
Nummer fabrikant 31127743
L-nummer L51090 129

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering INOX is speciaal geschikt voor vlak gebruik op edelstaal (INOX) en universeel gebruik op non-ferrometalen en brons. Toepassing vinden deze gereedschappen bij het grof slijpen van gietstukken uit edelstaal (INOX) en bij het slijpen van matrijsdelen uit hittebestendige legeringen. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 51200 RPM
  • RPM, opt.: 51200 RPM
  • Breedte metrisch: 32 mm
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 30
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Verbeterde geleiding.
  • Kan worden gebruikt op elke in de handel verkrijgbare rechte slijper.
  • stiftfrees vervangbaar.
  • Speciaal ontwerp voor nauwkeurige geleiding.
  • Veilig en comfortabel om te rijden.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen INOX bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 35 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Brons
    • Non-ferrometaal hard
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Brons; Non-ferrometaal hard; Edelstaal (INOX)

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.