STEEL EDGE stiftsteen cilindrisch Ø 5x10 mm stift-Ø 6 mm A60 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220094778
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220094778
EAN/GTIN 4007220094778
Nummer fabrikant 31106276
L-nummer L51090 269

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering STEEL EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op randen en voor ontbramingswerkzaamheden op werkstukken uit staal en gietstaal. Tot de bewerkingsopgaven behoren bovendien het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het bijslijpen van contouren. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 157800 RPM
  • RPM, opt.: 130000 RPM
  • Vorm: W 153
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 5 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 60
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Ultieme zuinigheid door een optimale standtijd.
  • Snelle voortgang van het werk dankzij de hoge snijefficiëntie.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.