Stationaire doorslijpschijf T 600x7,6x60 mm ″hard″ HD STEEL voor staal 100 m/s

Artikelnummer: 4007220093931
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220093931
EAN/GTIN 4007220093931
Nummer fabrikant 66397707
L-nummer L51070 443

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma biedt met de stationaire doorslijpschijven een gereedschap dat aan de hoogste eisen van doorslijptaken voldoet. Stationaire doorslijpschijven zijn in verschillende uitvoeringen en afmetingen verkrijgbaar. Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gereedschap voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave. Bijzonder geschikt voor gebruik bij nabewerkingen.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 3200 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 7.6 mm
  • Ø asgat: 60 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 600 mm
  • Hardheden: S (hard)

Voordeel:

  • Ultieme zuinigheid door een optimale standtijd.
  • Snelle voortgang van het werk dankzij de hoge snijefficiëntie.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Staal

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.