Omschrijving:
Met de innovatieve vertanding STEEL heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij kenmerken zich door een merkbaar gestegen agressiviteit bij gelijktijdig goede geleiding. Daardoor garanderen zij veilig en precies werken. Door hun extreem hoog verspanend vermogen overtuigen de stiftfrezen met de vertanding STEEL bovendien door een merkbare tijdbesparing en hoge efficiency. Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032. Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding. Hardmetalen stiftfrezen met lange stift zijn uitstekend geschikt voor de economische bewerking van kleine, moeilijk toegankelijke plaatsen op onderdelen. Zij kunnen, wanneer de toepassing het toelaat, ingekort worden. Deze uitvoering beschikt over een stalen lange stift.
Kenmerk:
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- Vertanding: STEEL
- ø buiten metrisch: 10 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Lengte, vertand: 20 mm
- Lengte, totaal: 170 mm
Voordeel:
- Hoge slijpefficiëntie en hoge verwijderingssnelheid in universele dop op stalen materialen.
- Kortere slijptijden en dus kostenbesparingen dankzij het hoge volume van de chip.
- Bijzonder geschikt voor het bewerken van oppervlakken en randen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Snelsnijstalen
- Gietstaal
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Gereedschapsstalen
- Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Gietstaal; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen
Tip:
- Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.
- De maximale toerentallen met werkstukcontact zijn in vergelijking met de aanbevolen toerentallen bij hardmetalen stiftfrezen met standaard stiftlengtes om veiligheidsredenen gereduceerd. Neem de productbijsluiter in acht.
- Bij het werken met grote stiftlengtes is het absoluut noodzakelijk, het gereedschap voor het inschakelen van de machine met het werkstuk in contact te brengen resp. het in het werkstuk (boring, groef) in te voeren. Het contact met het werkstuk bij een draaiende machine moet in beginsel gewaarborgd zijn. Wanneer u dit niet in acht neemt, bestaat het gevaar van het afbreken van de stiftfrees en daarmee een verhoogde kans op een ongeval. Als tijdens het gebruik geen constant contact tussen gereedschap en werkstuk gewaarborgd is, mogen de maximale stationaire toerentallen niet worden overschreden.
- Niet geschikt voor robot- of stationair gebruik. Afbreekgevaar. Alleen spelingsvrije opspansystemen/machines gebruiken.