Omschrijving:
De vertanding TOUGH werd speciaal ontwikkeld voor ruw gebruik op scheepswerven, in gieterijen en in de staalbouw. Zij is ook geschikt voor het gebruik in alle productiebereiken, waar op grond van moeilijke productieomstandigheden vaak tandbreuken of beschadigingen aan traditionele stiftfrezen optreden. Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding TOUGH zijn bijzonder agressief en kenmerken zich door een hoge materiaalafname. Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032.
Kenmerk:
- Hoekuitvoering radius: 2.5 mm
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 7000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 7000 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 7000 RPM
- Vertanding: TOUGH
- ø buiten metrisch: 12 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Lengte, vertand: 25 mm
- Lengte, totaal: 175 mm
Voordeel:
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
- Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
- Minimaliseer het losraken van tanden, afbrokkeling en breuk van de freespennen met zeer robuuste, krachtige tandvarianten.
- Kan ook worden gebruikt in de lage groep.
- Door de extreme botsweerstand kan deze zeer goed worden gebruikt als een longitudinale variant.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. De vertanding TOUGH is op materialen tot 54 HRC te gebruiken. Bij hardere materialen adviseren wij dit eerst uit te proberen. Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding TOUGH zijn ook geschikt voor schokkende toepassing tijdens het gebruik van stiftverlengingen, voor gebruik met hoge omvattingshoek, voor het uitfrezen van smalle contouren of voor toepassingsomstandigheden, waarbij geen hoge toerentallen ter beschikking staan. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)