Kettingzaagvijl rond Ø 4,5x200 mm Classic Line 3 stuks in kunststof hoesje

Artikelnummer: 4007220072868
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220072868
EAN/GTIN 4007220072868
Nummer fabrikant 18600763
L-nummer L51060 548

Omschrijving

Omschrijving:

Kettingzaagvijlen van PFERD worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Drie ronde vijlen met spiraalkap in een verkoopbevorderende kunststof verpakking voor de bescherming tegen vuil en beschadiging. Ronde vijlen voor het manueel scherpen van kettingzagen met nauwkeurige spiraalkap voor extreme scherpte en bijzonder hoge standtijd. Scherpen de tandsnedes snel en krasvrij. Maken economisch en in vergelijking tot het machinaal naslijpen economisch scherpen mogelijk zonder thermische belasting door wrijving.

Kenmerk:

  • PFERD type: 412 4x3
  • Kettingsteken: .325
  • Kap: Classic Line
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buiten metrisch: 4.5 mm

Voordeel:

  • Hoge prestaties stabiliteit.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Een verpakkingseenheid bevat vier kunststof verpakkingen met telkens drie vijlen.

Tip:

  • Let in beginsel altijd op de actuele aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant van de apparaten en kettingzagen.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen