COMPOSITE penseelborstel PBUPR Ø 28 mm stift-Ø 6 mm SiC-filamentdraad-Ø 1,00 mm korrel 120 stationair

Artikelnummer: 4007220070369
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Penseelborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220070369
    EAN/GTIN 4007220070369
    Nummer fabrikant 43214122
    L-nummer L51510 256

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Zijn bijzonder goed geschikt voor het ontbramen en de oppervlaktebewerking op stationaire machines. Composite borstels van PFERD zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 6000 RPM
    • RPM, opt., van: 2400 RPM
    • RPM, opt., tot: 3900 RPM
    • Opnamesysteem: Stift
    • Ø kom: 28 mm
    • Ø belegmateriaal: 1.1 mm
    • ø buiten metrisch: 25 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
    • Korrelgrofte: 120
    • Lengte, beleg: 25 mm
    • Lengte, beleg tot ring: 13 mm
    • Lengte, totaal: 70 mm

    Voordeel:

    • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
    • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
    • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals boringen en holten door het trimmen tijdens het draaien te spreiden.
    • De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.
    • Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken. Steunring verwijderen, zodra het beleg tot aan de steunring is opgewerkt. Dan kan het resterende beleg vrijgelegd en volledig opgebruikt worden. Voor bijzonder flexibel gebruik. Voor een grote uitspreiddiameter of voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen de steunring voor aanvang van de werkzaamheden verwijderen.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Duroplasten
      • Overige non-ferrometalen
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal, gietstaal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

    Levering:

    • Deze borstel wordt met een steunring geleverd.

    Tip:

    • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen