Droge diamantboor DPD FL Ø 6 mm schacht-Ø 12 mm PSF voor tegels (boormachine)

Artikelnummer: 4007220070277
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220070277
EAN/GTIN 4007220070277
Nummer fabrikant 68300092

Omschrijving

Omschrijving:

Droge diamantboren voor boormachines zijn bijzonder geschikt voor het boren van gaten in plavuizen en tegels.

Kenmerk:

  • Max. werkstukdikte: 30 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 12 mm
  • Hoogte, beleg: 6 mm

Voordeel:

  • Ideaal voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om een oververhitting van het gereedschap te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Tegels
    • Bewerkbare materialen: Tegels

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen