Diamant-slijpschotel DCW 1R PSF 125x6x22,23 mm voor het egaliseren van beton en estrik

Artikelnummer: 4007220069998
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220069998
EAN/GTIN 4007220069998
Nummer fabrikant 68300065
L-nummer L51070 472

Omschrijving

Omschrijving:

Diamant-komschijven zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van harde bouwmaterialen zoals beton, steen of estrik. De schijven zijn efficiënte gereedschappen om oneffen oppervlakken te egaliseren, bijv. verwijderen van tegellijm en uitslijpen van beton als voorbereiding voor het tegelzetten. Ze worden bovendien gebruikt voor het schuinkanten en breken van kanten van steen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Hoogte, beleg: 6 mm

Voordeel:

  • Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
  • Uitstekende snijefficiëntie en korte maaltijden.
  • Zeer hoge standtijd.
  • Ideaal voor harde bouwmaterialen zoals steen, beton, afwerkbalk dankzij diamantkorrel.
  • Hoge kosteneffectiviteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Geschikt voor haakse slijpmachines uit alle vermogensklassen. Slijp met weinig druk om oververhitting van het gereedschap te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Egaliseren; Vlakslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Egaliseren; Vlakslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Dakpannen
    • Steen
    • Beton
    • Bewerkbare materialen: Dakpannen; Steen; Beton

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen