Diamant-slijpschotel DCW 1R PSF 115x6x22,23 mm voor het egaliseren van beton en estrik

Artikelnummer: 4007220069981
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220069981
Kopiëren
EAN/GTIN 4007220069981
Kopiëren
Nummer fabrikant 68300064
Kopiëren
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Diamant-komschijven zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van harde bouwmaterialen zoals beton, steen of estrik. De schijven zijn efficiënte gereedschappen om oneffen oppervlakken te egaliseren, bijv. verwijderen van tegellijm en uitslijpen van beton als voorbereiding voor het tegelzetten. Ze worden bovendien gebruikt voor het schuinkanten en breken van kanten van steen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Hoogte, beleg: 6 mm

Voordeel:

  • Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
  • Uitstekende snijefficiëntie en korte maaltijden.
  • Zeer hoge standtijd.
  • Ideaal voor harde bouwmaterialen zoals steen, beton, afwerkbalk dankzij diamantkorrel.
  • Hoge kosteneffectiviteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Geschikt voor haakse slijpmachines uit alle vermogensklassen. Slijp met weinig druk om oververhitting van het gereedschap te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Egaliseren; Vlakslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Egaliseren; Vlakslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Dakpannen
    • Steen
    • Beton
    • Bewerkbare materialen: Dakpannen; Steen; Beton

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.