Diamant-doorslijpschijf DS 300x2,8x20/25,4 mm PSF voor snel doorslijpen van asfalt

Artikelnummer: 4007220069912
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220069912
Kopiëren
EAN/GTIN 4007220069912
Kopiëren
Nummer fabrikant 68300058
Kopiëren
L-nummer L51070 479
Kopiëren
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • AS

Omschrijving:

Diamant-doorslijpschijven van PFERD worden volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen geproduceerd. Zij garanderen optimale slijpresultaten en maken een economische bewerking mogelijk van zeer verschillende materialen, bijv. beton, wasbeton, klinkers, harde steen, graniet of andere abrasieve bouwmaterialen. Het productprogramma biedt voor iedere bewerkingsopgave het optimale gereedschap. Universeel gereedschap met gesegmenteerde rand voor agressief, snel doorslijpen van asfalt met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 6400 RPM
  • Vorm: 1A1R / DS
  • Uitvoering: AS
  • Breedte metrisch: 2.8 mm
  • Ø asgat: 25.4 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • ø buiten metrisch: 300 mm
  • Hoogte, beleg: 10 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Het schuurhulpstuk voor de riem kan op de aandrijfmachine worden gedraaid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om een oververhitting van het gereedschap te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Asfalt
    • Dakpannen
    • Gewapend beton
    • zachte stenen
    • Beton
    • Bewerkbare materialen: Asfalt; Dakpannen; Gewapend beton; zachte stenen; Beton

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.