Ronde borstel breed ongetordeerd RBU Ø 150x25xvari. asg. SiC-filamentdraad-Ø 0,55 mm korrel 320 slijpbok

Artikelnummer: 4007220069714
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220069714
    EAN/GTIN 4007220069714
    Nummer fabrikant 43701183
    L-nummer L51510 717

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C. Ontwikkeld voor universeel gebruik in werkplaatsen.

    Kenmerk:

    • Verpakkingen: POS-verpakking
    • RPM, max.: 6000 RPM
    • RPM, opt., van: 2400 RPM
    • RPM, opt., tot: 3900 RPM
    • Breedte metrisch: 25 mm
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat in de set opgenomen: AK 32-2
    • Ø asgat, max.: 50.8 mm
    • Ø asgat: 31.8 mm
    • Ø belegmateriaal: 0.55 mm
    • ø buiten metrisch: 150 mm
    • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
    • Korrelgrofte: 320
    • Lengte, beleg: 25 mm

    Voordeel:

    • Zeer hoge concentriciteitssnelheid.
    • Zeer rustig.
    • Automatische snelheidsbegrenzing.
    • Startblokkering zonder vastgeklemd gereedschap.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Duroplasten
      • Overige non-ferrometalen
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal, gietstaal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

    Levering:

    • Deze ronde borstel wordt inclusief adapterset AK 32-2 geleverd.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen