Ronde borstel breed ongetordeerd RBU Ø 150x25xvari. asg. SiC-filamentdraad-Ø 0,55 mm korrel 120 slijpbok

Artikelnummer: 4007220069707
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220069707
EAN/GTIN 4007220069707
Nummer fabrikant 43701181
L-nummer L51510 236

Omschrijving

Omschrijving:

Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C. Ontwikkeld voor universeel gebruik in werkplaatsen.

Kenmerk:

  • Verpakkingen: POS-verpakking
  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt., van: 2400 RPM
  • RPM, opt., tot: 3900 RPM
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat in de set opgenomen: AK 32-2
  • Ø asgat, max.: 50.8 mm
  • Ø asgat: 31.8 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.55 mm
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
  • Korrelgrofte: 120
  • Lengte, beleg: 25 mm

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Duroplasten
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Levering:

  • Deze ronde borstel wordt inclusief adapterset AK 32-2 geleverd.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.