Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees set ALU 5-dlg. Ø 12 mm stift-Ø 6 mm aluminium/non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220068823
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220068823
EAN/GTIN 4007220068823
Nummer fabrikant 21901612
L-nummer L51140 757

Omschrijving

Omschrijving:

De set 1612 ALU bevat vijf hardmetalen stiftfrezen voor de bewerking van aluminium in de gangbaarste vormen en afmetingen. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging. De vastgeklemde stift van de stiftfrezen vergemakkelijkt de keuze en het uithalen van de gereedschappen. Vijf verder lege insteekpunten kunnen voor eigen opslag variabel gebruikt worden.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1612 ALU
  • Vertanding: ALU
  • Ø schacht metrisch: 6 mm

Voordeel:

  • Uitstekende prestaties en standtijd dankzij innovatieve tandgeometrie.
  • Bereikt hoogwaardige oppervlaktekwaliteiten door optimale spaanvorming.
  • Voorkomt bederf in het materiaal als gevolg van lage warmteproductie.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werken zonder ratelende sporen mogelijk en slijt de aandrijving minder.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Thermoplasten
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Thermoplasten; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen