Omschrijving:
Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding MICRO zijn speciaal ontworpen voor de fijne verspaning en worden gebruikt in bereiken, waarin onder andere stiftstenen worden gebruikt. Zij bieden een hoger verspanend vermogen en verkrijgen een hoge oppervlaktekwaliteit, speciaal in vergelijking met de traditioneel gefreesde oppervlakken. Gelijktijdig werken ze trillingsarm en geven weinig lawaai. Zij behouden hun geometrie over de totale standtijd. Zij zijn het beste geschikt voor bewerkingsopgaven in handmatig en machinaal gebruik. Bijna alle materialen tot een hardheid van 68 HRC kunnen bewerkt worden. Spitse, kegelvormige stiftfrees volgens DIN 8032, spitse top afgevlakt.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 64000 RPM
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 48000 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 48000 RPM
- RPM van, hittebestendige materialen: 48000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 48000 RPM
- RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 64000 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 80000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 64000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 64000 RPM
- RPM tot, hittebestendige materialen: 64000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 64000 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 80000 RPM
- Vertanding: MICRO
- ø buiten metrisch: 3 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Hoek: 21 °
- Lengte, vertand: 7 mm
- Lengte, totaal: 37 mm
Voordeel:
- Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
- Zeer hoge concentriciteitssnelheid.
- Zeer rustig.
- Automatische snelheidsbegrenzing.
- Startblokkering zonder vastgeklemd gereedschap.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Bijzonder goed geschikt voor fijnbewerking, voor zeer fijne reinigingswerkzaamheden, correcties in de gereedschaps- en matrijzenbouw of het scherpen van snijgereedschappen. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Non-ferrometaal hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)