Omschrijving:
Uitstekend geschikt voor het fijn en zeer fijn slijpen en stapsgewijze voorbereiding op het polijsten. De zichzelf scherpende compactkorrel maakt een zeer hoge standtijd mogelijk en verkrijgt een gelijkblijvende oppervlakteruwheid over de totale levensduur. Het opspansysteem CDR beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met buitendraad (kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock systeem B, Roll-On.
Kenmerk:
- Opspansysteem: Systeem CDR
- RPM, opt., van: 3800 RPM
- RPM, opt., tot: 13000 RPM
- Slijpmiddel: Korund A-COMPACTKORREL
- ø buiten metrisch: 50 mm
- Korrelgrofte: 800
Voordeel:
- De PLUS-versie (blauw) heeft aanzienlijk hogere verwijderingssnelheden met een zeer goede levensduur en is zeer agressief.
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
- Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
- Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Edelstaal (INOX)
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Edelstaal (INOX); Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.