COMBIDISC compactkorrel-slijpblad CD Ø 50 mm A600 CK voor fijnslijpen

Artikelnummer: 4007220065976
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220065976
EAN/GTIN 4007220065976
Nummer fabrikant 42755060
L-nummer L51050 2197

Omschrijving

Omschrijving:

Uitstekend geschikt voor het fijn en zeer fijn slijpen en stapsgewijze voorbereiding op het polijsten. De zichzelf scherpende compactkorrel maakt een zeer hoge standtijd mogelijk en verkrijgt een gelijkblijvende oppervlakteruwheid over de totale levensduur. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

Kenmerk:

  • Opspansysteem: Systeem CD
  • RPM, opt., van: 3800 RPM
  • RPM, opt., tot: 13000 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A-COMPACTKORREL
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Korrelgrofte: 600

Voordeel:

  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
  • Zeer hoge concentriciteitssnelheid.
  • Zeer rustig.
  • Automatische snelheidsbegrenzing.
  • Startblokkering zonder vastgeklemd gereedschap.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Edelstaal (INOX)
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Edelstaal (INOX); Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.