Omschrijving:
Hardmetalen gatzagen zijn professionele gereedschappen voor het snel en nauwkeurig snijden van gaten (uitsparingen) met een diameter van 16 tot 105 mm. Zij zijn geschikt voor de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen, edelstaal (INOX), non-ferrometalen en kunststoffen (ook GFK). Hardmetalen gatzagen worden gebruikt op handboormachines of stationaire machines. De tandverdelingen (afstand van tand tot tand) van PFERD-gatzagen zijn ongelijkmatig, waardoor slaan van de gatzagen vermeden wordt. De diepe uitvoering (gereedschapshoogte 35 mm) is geschikt voor het gebruik op gewelfde vlakken en buizen. De maximale snijdiepte bedraagt 32 mm.
Kenmerk:
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 135 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 290 RPM
- RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 265 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 290 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 330 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 440 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 400 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 440 RPM
- ø buiten metrisch: 48 mm
- Ø schacht metrisch: 10 mm
Voordeel:
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: De aangegeven toerentalrichtwaarden gelden voor machines die het toerental bij belasting ongeveer constant houden. Voor zwakke machines met sterke toerentaldaling kunnen de waarden met ca. 30% verhoogd worden. De toerentalrichtwaarden kunnen tot 100% verhoogd worden, wanneer de tanden bijvoorbeeld bij buizen of gewelfde materialen niet constant belast worden. Daardoor worden bij handmatig gebruik slaan en uitbreken van de tanden vermeden. Hardmetalen gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Hardmetalen gatzagen van PFERD zijn herslijpbaar. Tijdig en doelmatig herslijpen verhoogt de standtijd van het gereedschap aanzienlijk. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke gereedschapsslijperij.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Spaanplaat
- Koper
- Duroplasten
- Elastomeren
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- hard hout
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Overige non-ferrometalen
- Overige
- Kunststoffen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Non-ferrometaal zacht
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- zacht hout
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Aluminiumlegeringen taai
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Hout
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink
Levering:
- Hardmetalen gatzagen worden inclusief centreerboor geleverd.