Hardmetalen gatzaag Ø 65x8 mm stift-Ø 12 mm snijdiepte 4 mm universeel

Artikelnummer: 4007220063361
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220063361
EAN/GTIN 4007220063361
Nummer fabrikant 25406508

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen gatzagen zijn professionele gereedschappen voor het snel en nauwkeurig snijden van gaten (uitsparingen) met een diameter van 16 tot 105 mm. Zij zijn geschikt voor de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen, edelstaal (INOX), non-ferrometalen en kunststoffen (ook GFK). Hardmetalen gatzagen worden gebruikt op handboormachines of stationaire machines. De tandverdelingen (afstand van tand tot tand) van PFERD-gatzagen zijn ongelijkmatig, waardoor slaan van de gatzagen vermeden wordt. De ondiepe uitvoering (gereedschapshoogte 8 mm) is geschikt voor de bewerking van vlak materiaal tot een max. materiaaldikte van 4 mm. De diepe uitvoering (gereedschapshoogte 35 mm) is geschikt voor het gebruik op gewelfde vlakken en buizen. De maximale snijdiepte bedraagt 32 mm.

Kenmerk:

  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 100 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 220 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 195 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 220 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 245 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 320 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 295 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 320 RPM
  • ø buiten metrisch: 65 mm
  • Ø schacht metrisch: 12 mm

Voordeel:

  • Hoge concentriciteit nauwkeurigheid, omdat snijkop en as uit één stuk zijn gemaakt.
  • Optimale snijprestaties dankzij geslepen snijkanten van hoogwaardig hardmetaal.
  • Verwisselbare HSS-centreerboor.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De aangegeven toerentalrichtwaarden gelden voor machines die het toerental bij belasting ongeveer constant houden. Voor zwakke machines met sterke toerentaldaling kunnen de waarden met ca. 30% verhoogd worden. De toerentalrichtwaarden kunnen tot 100% verhoogd worden, wanneer de tanden bijvoorbeeld bij buizen of gewelfde materialen niet constant belast worden. Daardoor worden bij handmatig gebruik slaan en uitbreken van de tanden vermeden. Hardmetalen gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Hardmetalen gatzagen van PFERD zijn herslijpbaar. Tijdig en doelmatig herslijpen verhoogt de standtijd van het gereedschap aanzienlijk. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke gereedschapsslijperij.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Overige non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

Levering:

  • Hardmetalen gatzagen worden inclusief centreerboor geleverd.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen