Hardmetalen gatzaag Ø 52x8 mm stift-Ø 10 mm snijdiepte 4 mm universeel

Artikelnummer: 4007220063279
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220063279
    EAN/GTIN 4007220063279
    Nummer fabrikant 25405208
    L-nummer L51140 910

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Hardmetalen gatzagen zijn professionele gereedschappen voor het snel en nauwkeurig snijden van gaten (uitsparingen) met een diameter van 16 tot 105 mm. Zij zijn geschikt voor de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen, edelstaal (INOX), non-ferrometalen en kunststoffen (ook GFK). Hardmetalen gatzagen worden gebruikt op handboormachines of stationaire machines. De tandverdelingen (afstand van tand tot tand) van PFERD-gatzagen zijn ongelijkmatig, waardoor slaan van de gatzagen vermeden wordt. De ondiepe uitvoering (gereedschapshoogte 8 mm) is geschikt voor de bewerking van vlak materiaal tot een max. materiaaldikte van 4 mm.

    Kenmerk:

    • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 120 RPM
    • RPM van, zachte non-ferrometalen: 270 RPM
    • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 245 RPM
    • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 270 RPM
    • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 305 RPM
    • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 400 RPM
    • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 370 RPM
    • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 400 RPM
    • ø buiten metrisch: 52 mm
    • Ø schacht metrisch: 10 mm

    Voordeel:

    • Hoge concentriciteit nauwkeurigheid, omdat snijkop en as uit één stuk zijn gemaakt.
    • Optimale snijprestaties dankzij geslepen snijkanten van hoogwaardig hardmetaal.
    • Verwisselbare HSS-centreerboor.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: De aangegeven toerentalrichtwaarden gelden voor machines die het toerental bij belasting ongeveer constant houden. Voor zwakke machines met sterke toerentaldaling kunnen de waarden met ca. 30% verhoogd worden. De toerentalrichtwaarden kunnen tot 100% verhoogd worden, wanneer de tanden bijvoorbeeld bij buizen of gewelfde materialen niet constant belast worden. Daardoor worden bij handmatig gebruik slaan en uitbreken van de tanden vermeden. Hardmetalen gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Hardmetalen gatzagen van PFERD zijn herslijpbaar. Tijdig en doelmatig herslijpen verhoogt de standtijd van het gereedschap aanzienlijk. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke gereedschapsslijperij.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Brons
      • Snelsnijstalen
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Spaanplaat
      • Koper
      • Duroplasten
      • Elastomeren
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegeringen hard
      • Non-ferrometaal hard
      • hard hout
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Overige non-ferrometalen
      • Overige
      • Kunststoffen
      • Aluminiumlegeringen zacht
      • Non-ferrometaal zacht
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • zacht hout
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Gereedschapsstalen
      • Aluminiumlegeringen taai
      • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
      • Hout
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

    Levering:

    • Hardmetalen gatzagen worden inclusief centreerboor geleverd.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen