Omschrijving:
De vertanding ALU is bijzonder geschikt voor de verspaning van zachte non-ferrometalen, messing, koper, aluminiumlegeringen, kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen en rubber. HSS-stiftfrezen met de vertanding ALU kunnen afhankelijk van stiftfreesdiameter in een toerentalbereik van 4.000 tot 6.000 RPM worden gebruikt. Ronde kegelvormige stiftfrees.
Kenmerk:
- Hoekuitvoering radius: 4.8 mm
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 4000 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 4000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 6000 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 6000 RPM
- Vertanding: ALU
- ø buiten metrisch: 16 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Hoek: 14 °
- Lengte, vertand: 30 mm
- Lengte, totaal: 70 mm
Voordeel:
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
- Hoge scheurbestendigheid met optimale flexibiliteit.
- Consistente werkresultaten door zeer goede korreladhesie.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-stiftfrezen, wanneer uw machine geen hoge toerentallen toestaat. HSS-stiftfrezen kunnen bij het gebruik op zachte materialen een economisch alternatief zijn voor hardmetalen stiftfrezen. HSS-stiftfrezen moeten in tegenstelling tot de hardmetalen stiftfrezen met lagere toerentallen worden gebruikt. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
- Kunststoffen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Thermoplasten
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Thermoplasten; Zink