HSS-stiftfrees ronde kegelvorm L Ø 12x30 mm stift-Ø 6 mm Z 3 universeel middel-fijn spaanbreker

Artikelnummer: 4007220059609
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220059609
    EAN/GTIN 4007220059609
    Nummer fabrikant 22451236
    L-nummer L51140 314

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vertanding 3 is voorzien van spaanbrekers en is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van staal, gietstaal en gietijzer. Zij wordt gebruikt in een toerentalbereik afhankelijk van de stiftfreesdiameter van 1.200 tot 7.900 RPM. Ronde kegelvormige stiftfrees.

    Kenmerk:

    • Hoekuitvoering radius: 2.6 mm
    • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 2200 RPM
    • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 2200 RPM
    • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 2700 RPM
    • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 2700 RPM
    • Vertanding: 3
    • ø buiten metrisch: 12 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Hoek: 14 °
    • Lengte, vertand: 30 mm
    • Lengte, totaal: 70 mm

    Voordeel:

    • Hoge concentriciteit nauwkeurigheid, omdat snijkop en as uit één stuk zijn gemaakt.
    • Optimale snijprestaties dankzij geslepen snijkanten van hoogwaardig hardmetaal.
    • Verwisselbare HSS-centreerboor.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-stiftfrezen, wanneer uw machine geen hoge toerentallen toestaat. HSS-stiftfrezen kunnen bij het gebruik op zachte materialen een economisch alternatief zijn voor hardmetalen stiftfrezen. HSS-stiftfrezen moeten in tegenstelling tot de hardmetalen stiftfrezen met lagere toerentallen worden gebruikt. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
      • Snelsnijstalen
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Gereedschapsstalen
      • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
      • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen