HSS-stiftfrees ALU spitse boogvorm K Ø 16x30 mm stift-Ø 6 mm aluminium/non-ferro

Artikelnummer: 4007220059517
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220059517
EAN/GTIN 4007220059517
Nummer fabrikant 22441816
L-nummer L51140 398

Omschrijving

Omschrijving:

De vertanding ALU is bijzonder geschikt voor de verspaning van zachte non-ferrometalen, messing, koper, aluminiumlegeringen, kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen en rubber. HSS-stiftfrezen met de vertanding ALU kunnen afhankelijk van stiftfreesdiameter in een toerentalbereik van 4.000 tot 6.000 RPM worden gebruikt. Spitsboogvormige stiftfrees, spitse top afgevlakt.

Kenmerk:

  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 4000 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 4000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 6000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 6000 RPM
  • Vertanding: ALU
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 30 mm
  • Lengte, totaal: 70 mm

Voordeel:

  • Zuinig zagen van ronde penetraties.
  • Geen ratelen dankzij de variabele tandsteek.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Goede spaanafvoer.
  • Handige centrering en geleiding van de gatzaag door de verwisselbare HSS-centreerboor.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-stiftfrezen, wanneer uw machine geen hoge toerentallen toestaat. HSS-stiftfrezen kunnen bij het gebruik op zachte materialen een economisch alternatief zijn voor hardmetalen stiftfrezen. HSS-stiftfrezen moeten in tegenstelling tot de hardmetalen stiftfrezen met lagere toerentallen worden gebruikt. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Thermoplasten
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Thermoplasten; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen