Omschrijving:
Vertanding 1 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van edelstaal (INOX), zachte non-ferrometalen en kunststoffen. Zij wordt gebruikt in een toerentalbereik afhankelijk van de stiftfreesdiameter van 1.200 tot 23.900 RPM. Spitse kegelvormige stiftfrees, spitse top afgevlakt.
Kenmerk:
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 1600 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 5400 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 5400 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 2200 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 8000 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 8000 RPM
- Vertanding: 1
- ø buiten metrisch: 12 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Hoek: 27 °
- Lengte, vertand: 25 mm
- Lengte, totaal: 65 mm
Voordeel:
- Hoge concentriciteit nauwkeurigheid, omdat snijkop en as uit één stuk zijn gemaakt.
- Optimale snijprestaties dankzij geslepen snijkanten van hoogwaardig hardmetaal.
- Verwisselbare HSS-centreerboor.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-stiftfrezen, wanneer uw machine geen hoge toerentallen toestaat. HSS-stiftfrezen kunnen bij het gebruik op zachte materialen een economisch alternatief zijn voor hardmetalen stiftfrezen. HSS-stiftfrezen moeten in tegenstelling tot de hardmetalen stiftfrezen met lagere toerentallen worden gebruikt. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Gietijzer
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- hard hout
- Kunststoffen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Edelstaal (INOX)
- Thermoplasten
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Hout
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Gietijzer; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); hard hout; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Edelstaal (INOX); Thermoplasten; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink