HSS-stiftfrees cilindervorm kop A-ST Ø 16x25 mm stift-Ø 6 mm Z 2 universeel middel spaanbreker

Artikelnummer: 4007220058756
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220058756
EAN/GTIN 4007220058756
Nummer fabrikant 22405826
L-nummer L51140 900

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 2 is voorzien van spaanbrekers en is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van staal, gietstaal en gietijzer, edelstaal (INOX), non-ferrometalen en kunststoffen. Zij wordt gebruikt in een toerentalbereik afhankelijk van de stiftfreesdiameter van 1.200 tot 13.200 RPM. Cilindrische stiftfrees met kopvertanding.

Kenmerk:

  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 1200 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 4000 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 4000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 1600 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 5000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 5000 RPM
  • Vertanding: 2
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 25 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • Kan vrij worden geleid.
  • Uiterst flexibel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Maak bijna exacte afschuiningen of radii.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-stiftfrezen, wanneer uw machine geen hoge toerentallen toestaat. HSS-stiftfrezen kunnen bij het gebruik op zachte materialen een economisch alternatief zijn voor hardmetalen stiftfrezen. HSS-stiftfrezen moeten in tegenstelling tot de hardmetalen stiftfrezen met lagere toerentallen worden gebruikt.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • hard hout
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); hard hout; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen